Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio A14 mm
- Tamaño del orificio B14 mm
- Diámetro exterior1.2440 pulg.
- Longitud total5.6260 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT20/32-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDSK20
- Estándares cumplidosMinerales en conflicto | RoHS3 | REACH
- Par de corte estático3060.00 pulg-lbs