Motion
UDSK24-19MM-15MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK24-19MM-15MM-SS

Junta en U de clavija y bloque - Orificio de 19 mm Tamaño A, Orificio de 15 mm Tamaño B, 38 mm OD, 6.5630 in Longitud, Material de acero
Artículo MI #11876498
No. Fabricante UDSK24-19MM-15MM-SS
Precio2,902.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK24-19MM-15MM-SS

Junta en U de clavija y bloque - Orificio de 19 mm Tamaño A, Orificio de 15 mm Tamaño B, 38 mm OD, 6.5630 in Longitud, Material de acero
Artículo MI #11876498
No. Fabricante UDSK24-19MM-15MM-SS
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
Precio2,902.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.4016 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    19 mm
  • Tamaño del orificio B
    15 mm
  • Diámetro exterior
    38 mm
  • Longitud total
    6.5630 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDSK24
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    6525.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDSK24-19MM-15MM-SS FRICTO DOBLE CON JUNTA EN U