Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.6100 pulg.
- Tamaño del orificio A0.8750 pulg.
- Tamaño del orificio B0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.7450 pulg.
- Longitud total7.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
- Peso3.7900 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT28/44-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDSK
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático9450.00 pulg-lbs