Motion
US10-8MM-6MM-SS
Junta universal de pasador y bloque - calibre de 8 mm tamaño A, calibre de 6 mm tamaño B, 0.6180 pulg. D.E., 2.2520 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11876653
No. Fabricante US10-8MM-6MM-SS
Precio752.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - calibre de 8 mm tamaño A, calibre de 6 mm tamaño B, 0.6180 pulg. D.E., 2.2520 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11876653
No. Fabricante US10-8MM-6MM-SS
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
Precio752.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.8200 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    8 mm
  • Tamaño del orificio B
    6 mm
  • Diámetro exterior
    0.6180 pulg.
  • Longitud total
    2.2520 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT10/15-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US10
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    475.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US10-8MM-6MM-SS FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U