Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.2520 pulg.
- Tamaño máximo del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.2450 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
- Peso1.0900 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT20/32-NI-KIT
- Tipo de arranqueSin refuerzo
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático5200.00 pulg-lbs