Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.4016 pulg.
- Tamaño del orificio A18 mm
- Tamaño del orificio B14 mm
- Diámetro exterior38 mm
- Longitud total108 mm
- Longitud del centro del pasador al centro54 mm
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT24/38-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático10000.00 pulg-lbs