Motion
USSK40-23-23-F
Junta universal de pasador y bloque - 1.4375 in Tamaño de orificio A, 1.4375 in Tamaño de orificio B, 2.5000 in OD, 7.0000 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877612
No. Fabricante USSK40-23-23-F
Precio3,554.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 1.4375 in Tamaño de orificio A, 1.4375 in Tamaño de orificio B, 2.5000 in OD, 7.0000 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877612
No. Fabricante USSK40-23-23-F
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
Precio3,554.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    2.0900 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16
  • Peso
    6.4280 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT40/64-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK40
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
  • Par de corte estático
    32000.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK40-23-23-F FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron