Motion
USSK40-24-18-SS
Junta universal de pasador y bloque - 1.5000 pulg. Tamaño de orificio A, 1.1250 pulg. Tamaño de orificio B, 2.5000 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877617
No. Fabricante USSK40-24-18-SS
Precio6,177.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 1.5000 pulg. Tamaño de orificio A, 1.1250 pulg. Tamaño de orificio B, 2.5000 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877617
No. Fabricante USSK40-24-18-SS
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
Precio6,177.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    2.0900 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT40/64-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    23250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK40-24-18-SS FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"