Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio3.0000 pulg.
- Tamaño del orificio A1.5000 pulg.
- Tamaño del orificio B1.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.9950 pulg.
- Longitud total9.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13
- Peso12.6420 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT48/76-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK
- Estándares cumplidosCumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
- Par de corte estático55000.00 pulg-lbs