Motion
CR1C-018-S
Collares de sujeción de una pieza resistentes a la corrosión CR1C-Series
Artículo MI #11903867
No. Fabricante CR1C-018-S
Precio38.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de sujeción de una pieza resistentes a la corrosión CR1C-Series
Artículo MI #11903867
No. Fabricante CR1C-018-S
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
Precio38.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    11/16 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    4-40 x 3/8
  • Ancho
    5/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Abrazadera de una pieza
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tipo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal, 3A Rosca, 316 Acero inoxidable: 4-40 x 3/8, Abrazadera de una pieza
  • UPC_NO
    044861080924

Descripción general

Descripción del fabricante
CR1C-018-S 3/16" ID INOXIDABLE T-316 1 PIEZAS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good