Motion
CR1C-162-S
Collares de sujeción de una pieza resistentes a la corrosión CR1C-Series
Artículo MI #11903888
No. Fabricante CR1C-162-S
Price$149.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de sujeción de una pieza resistentes a la corrosión CR1C-Series
Artículo MI #11903888
No. Fabricante CR1C-162-S
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
Price$149.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 5/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Ancho
    11/16 pulg.

Details

  • Estilo de cuello
    Abrazadera de una pieza
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tipo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal, 3A Rosca, 316 Acero inoxidable: 5/16-24 x 1, Abrazadera de una pieza
  • UPC_NO
    044861082232

Descripción general

Descripción del fabricante
CR1C-162-S 1 5/8" ID INOXIDABLE T-316 1 P

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs