Motion
CR2C-112-S
Collarín de sujeción de dos piezas resistente a la corrosión CR2C-Series
Artículo MI #11903939
No. Fabricante CR2C-112-S
Precio96.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de dos piezas resistente a la corrosión CR2C-Series
Artículo MI #11903939
No. Fabricante CR2C-112-S
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
Precio96.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Abrazadera de dos piezas
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tipo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal, 3A Rosca, 316 Acero inoxidable: 1/4-28 x 3/4, Abrazadera de dos piezas
  • UPC_NO
    044861000311

Descripción general

Descripción del fabricante
CR2C-112-S 1.125" ID INOXIDABLE T316 DOS
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
Los clientes también compraron