Motion
3150-14MG-150

MEGADYNE
3150-14MG-150

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3150 mm, 150 mm de ancho, 225 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #11906194
No. Fabricante 3150-14MG-150
Precio4,275.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3150-14MG-150

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3150 mm, 150 mm de ancho, 225 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #11906194
No. Fabricante 3150-14MG-150
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
Precio4,275.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3150 mm
  • En general Ancho  
    150 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3150 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    225

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 3150-14MG-150

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good