Motion
425-5MS-20

MEGADYNE
425-5MS-20

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 425 mm, 20 mm de ancho, 85 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #11906244
No. Fabricante 425-5MS-20
Precio49.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
425-5MS-20

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 425 mm, 20 mm de ancho, 85 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #11906244
No. Fabricante 425-5MS-20
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
Precio49.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    425 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    425 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    5M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    85

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE DISTRIBUCIÓN PLATEADA DE 425-5MS-20 RPP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"