Motion
850H131

MEGADYNE
850H131

H, 0.5000 in Pitch, 2159 mm Pitch Length, 1.3125 in Width, 170 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #11906328
No. Fabricante 850H131
Precio156.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
850H131

H, 0.5000 in Pitch, 2159 mm Pitch Length, 1.3125 in Width, 170 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #11906328
No. Fabricante 850H131
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
Precio156.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2159 mm
  • En general Ancho  
    1.3125 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    2159 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    170

Descripción general

Descripción del fabricante
850H131 CINTURÓN DE TEMPORIZACIÓN - PASO H
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"