Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.5 oz
Detalles
- Tipo de accesorioKit de prueba eléctrica del probador de receptáculos NCVT e GFCI
- AplicaciónDetección sin contacto de rango doble de la presencia de voltaje de CA de 12-1000 VCA o de 70-1000V CA
- Para usar conPrueba y medición
- FrecuenciaDe 50 a 500 Hz
- Clasificación de frecuenciaDe 50 a 500 Hz
- EstándaresCAT IV 1000V, láser: clase 3a, 630-670nm, potencia máx. inferior a 5mW
- Voltaje12 a 1000 V CA
Descripción general
- NCVT-5A proporciona determinación sin contacto de voltaje de CA en cables, cables, disyuntores, interruptores, tomacorrientes y cables, así como voltaje de CA en sistemas de seguridad, entretenimiento, comunicaciones, control ambiental e irrigación
- Pruebas de rango doble: seleccione de 12 a 1000V CA, que es perfecto para sistemas de bajo voltaje como timbres de puerta, sistemas de control ambiental o irrigación, o seleccione de 70 a 1000V CA, que es perfecto para detectar sistemas como el suministro de red eléctrica
- NCVT-5A proporciona indicadores de tensión visuales y audibles simultáneos cuando se detecta tensión de CA
- El indicador de tensión audible emite un pitido a mayor frecuencia cuanto mayor sea la tensión detectada, o cuanto más cerca esté de la fuente de tensión
- Puntero láser integrado brillante para identificar objetos de interés a distancia en el lugar de trabajo
- RT210 detecta los problemas de cableado más comunes en receptáculos estándar e ICFT
- Funciona en tomacorrientes ICFT y confirma el funcionamiento del dispositivo de protección contra fallas a tierra
- Acondiciona el RT210 : tierra abierta, polaridad inversa, calor abierto, neutro abierto, calor/tierra inversa