Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud2.3 pulg.
- Peso0.08 lb
- Ancho1.3 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPrueba + Mapa n.o 3 remoto
- Para usar conComprobadores de las series Scout Pro ℮ VDV501-851, -852, -853, 823, -824, -825, -826, -827, Commander Series VDV501-282, -829
Descripción general
- El reemplazo remoto del comprobador de cableado identifica, prueba y asigna una ubicación en un solo paso cuando se utiliza con la serie de comprobadores Scout® Pro y Commander®
- Cables terminados de voz (RJ11/12), datos (RJ45) y vídeo (conector F coaxial) de prueba
- Cuenta con un conector RJ45 para comprobar cables de datos y un conector macho F para comprobar cables coaxiales
- Para uso con las series de probadores Scout® Pro 2, 3 y Commander® de Klein (se venden por separado)
- El control remoto está numerado para facilitar la identificación
- Sobremoldeado suave y antideslizante para un fácil agarre
- Diseño de conector empotrado de alta resistencia para mayor durabilidad