Motion
VDV501-852

KLEIN TOOLS INC
VDV501-852

Accesorios para instrumentos de prueba - Para uso con: conexiones coaxiales de voz (Rj11/12), datos (Rj45) y vídeo (conector F)
Artículo MI #11906628
No. Fabricante VDV501-852
Precio311.85 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KLEIN TOOLS INC
VDV501-852

Accesorios para instrumentos de prueba - Para uso con: conexiones coaxiales de voz (Rj11/12), datos (Rj45) y vídeo (conector F)
Artículo MI #11906628
No. Fabricante VDV501-852
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
Su precio$311.85/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    6.9 pulg.
  • Peso
    1.2 lb
  • Ancho
    3.2 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Comprobador Scout Pro 3
  • Para usar con
    Conexiones coaxiales de voz (Rj11/12), datos (Rj45) y vídeo (conector F)

Descripción general

Descripción del fabricante
VDV501-852 PROBADOR SCOUT PRO 3 CON LOCAT
  • Comprobador de cableado para conexiones coaxiales de voz (RJ11/12), datos (RJ45) y vídeo (conector F)
  • Prueba de autoalmacenamiento + Mapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Comprobador de alimentación a través de Ethernet que muestra el cable PoE y la tensión
  • Localice cables, pares de cables y cables conductores individuales con un generador de tonos (requiere sonda analógica Cat. n.o VDV500-123; se vende por separado)
  • Mide longitudes de cable de hasta 610 m ( 2,000 pies)
  • Identifique varios tendidos de cables con los mandos a distancia de asignación de ubicación Identifique
  • El kit incluye 18 RJ45 mandos a distancia del localizador LAN, 18 mandos a distancia del localizador F-coax, 2 adaptadores de cilindro coaxial hembra a hembra, 2 cables puente RJ45, RJ11 y RJ12 (6 pulgadas), maletín de transporte y batería 9V
  • Detectar, identificar y probar la alimentación a través de Ethernet (PoE)
  • La pantalla LCD retroiluminada muestra la longitud del cable, el mapa de cableado, la identificación del cable y los resultados de las pruebas
  • Modo de parpadeo del concentrador para identificar la ubicación del puerto en un concentrador o un switch