Motion
60107RL
casco - trinquete con ajuste de pivote, No, PC, material ABS, color blanco
Artículo MI #11906683
No. Fabricante 60107RL
Precio118.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
casco - trinquete con ajuste de pivote, No, PC, material ABS, color blanco
Artículo MI #11906683
No. Fabricante 60107RL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    6.5 a 8

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Trinquete con pivote
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Color
    Blanco
  • Incluye
    Faros recargables | Cable de carga | Guía del usuario | Pegatinas reflectantes
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    ABS, PC
  • Material de la carcasa
    ABS
  • Estándares cumplidos
    CSA Z94.1-15 | EN12492:2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4 (impacto delantero/trasero/lateral)
  • Tipo
    Tipo 1
  • Ventilación
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
60107RL CASCO, SIN VENTILACIÓN, ESTILO GORRA
  • El casco de seguridad cuenta con monturas de accesorios pendientes de patente en la parte delantera y trasera para garantizar que los faros de Klein se fijen de forma segura y precisa, siempre, ¡sin necesidad de correas ni bridas!
  • La banda transpirable y acolchada que absorbe el sudor y la almohadilla superior mejoran la comodidad y se pueden lavar a máquina
  • El exclusivo sistema de suspensión cuenta con un diseño de bastidor abierto flexible para proporcionar un ajuste óptimo y una mejor circulación del aire
  • Ajuste sencillo con una sola mano con mecanismo de trinquete de botón grande (incluso con guantes puestos) y almohadilla para el cuello suave que gira para limpiar nudos de bandana y colas de poni
  • Este casco de Clase E, Tipo 1, ha sido probado hasta 20kV y cumple con ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impacto delantero/trasero/lateral)
  • Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
  • Inversión: la suspensión se puede cambiar para llevar el casco hacia atrás
  • Este modelo incluye faros recargables/luz de trabajo de Klein (n.o n.o 56062) con cable de carga
  • Accesorios y piezas de repuesto (se venden por separado): Faros recargables (n.o N.o 56049, 56048, 56062), faro alcalino (n.o de cat. n.o KHH56220), banda para el sudor, almohadilla superior, correa para la barbilla, sistema de suspensión (n.o de N.o KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTP, KHHSPN)