Motion
SPA7415-30

DUFF-NORTON
SPA7415-30

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 220 V serie SPA, Capacidad de Carga de 1500 lb y 30 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938618
No. Fabricante SPA7415-30
Precio5,004.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
SPA7415-30

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 220 V serie SPA, Capacidad de Carga de 1500 lb y 30 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938618
No. Fabricante SPA7415-30
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
Precio5,004.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    30 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    2 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.25
  • Capacidad de carga dinámica
    1500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    220 V
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    SPA
  • Velocidad a plena carga
    0.68 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    1500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SPA7415-30 SUPERPAC, 220 CA, 1500 LB
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Condensador integrado y freno de resorte bidireccional
  • Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"