Motion
SPB7405-3

DUFF-NORTON
SPB7405-3

Voltaje de corriente alterna (CA) de 220 V serie SPB, capacidad de carga de 500 lb y 3 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938642
No. Fabricante SPB7405-3
Precio1,742.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
SPB7405-3

Voltaje de corriente alterna (CA) de 220 V serie SPB, capacidad de carga de 500 lb y 3 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938642
No. Fabricante SPB7405-3
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
Precio1,742.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.00 pulg.
  • Longitud
    13.00 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3 pulg.
  • Peso
    10.00 lb
  • Ancho
    5.50 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    1 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.24
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    220 V
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    SPB
  • Velocidad a plena carga
    0.51 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB7405-3 SUPERPAC, 220 CA, 500 LB
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Embrague patentado de disco de fricción limitador de carga y freno de resorte
  • Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle