Motion
HMPD6405-6

DUFF-NORTON
HMPD6405-6

Voltaje de 12 V CC, capacidad de carga de 500 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera con embrague y motor de alta velocidad
Artículo MI #11938690
No. Fabricante HMPD6405-6
Precio1,691.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
HMPD6405-6

Voltaje de 12 V CC, capacidad de carga de 500 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera con embrague y motor de alta velocidad
Artículo MI #11938690
No. Fabricante HMPD6405-6
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
Precio1,691.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.5 pulg.
  • Longitud
    9.50 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Ancho
    14.50 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    12 V
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    MPD
  • Capacidad de carga estática
    250 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HMPD6405-6 MINIPAC, 12 V CC, 500 LB, CL
  • Amplia gama de capacidades y voltajes para la integración en una variedad de aplicaciones
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Sistema de frenado mecánico para reducir la distancia de conducción y frenado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"