Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular5.9 pulg.
Detalles
- Consumo de corriente2.5 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal0.2
- Capacidad de carga dinámica27 lb
- ECCNEAR99
- Voltaje de entrada12 V
- Capacidad de carga27 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- SerieLT
- Velocidad a plena carga1.30 pulg./s
- Capacidad de carga estática27 lb
Descripción general
- Funcionamiento seguro con interruptores de límite internos para detener el movimiento en posiciones completamente retraídas y completamente extendidas
- El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
- Resiste los elementos con protección IP66 para entornos exteriores exigentes
- Resistencia mejorada de la carcasa de zinc fundido a presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación