Motion
LT150-2-200P

DUFF-NORTON
LT150-2-200P

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie LT, capacidad de carga de 169 lb y 7.9 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #11938730
No. Fabricante LT150-2-200P
Precio703.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
LT150-2-200P

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie LT, capacidad de carga de 169 lb y 7.9 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #11938730
No. Fabricante LT150-2-200P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio703.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    7.9 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    2 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.2
  • Capacidad de carga dinámica
    169 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    24 V
  • Capacidad de carga
    169 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    LT
  • Velocidad a plena carga
    0.30 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    169 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR LT150-2-200P , 500N, 12VDC 200MM
  • Funcionamiento seguro con interruptores de límite internos para detener el movimiento en posiciones completamente retraídas y completamente extendidas
  • El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
  • Resiste los elementos con protección IP66 para entornos exteriores exigentes
  • Resistencia mejorada de la carcasa de zinc fundido a presión

You May Also Like