Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño950
Detalles
- Material del núcleoPlaca y barra de aluminio soldado
- Material de la hoja del ventiladorPlástico
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Presión máxima de funcionamiento250
- Material del motorTEFC
- SerieACOC
- Material de la cubiertaAcero
Descripción general
- Combinación de núcleos soldados: núcleo de aire y aceite
- Núcleo/barra y placa de aluminio soldado
- Excelente para conversiones de campo
- Flujo de aire vertical
- Diseño compacto
- Peso ligero
- Compacto
- conjunto de núcleo de aluminio de alto rendimiento
- Diseñado específicamente para compresores de tornillo giratorio
- Ideal para convertir unidades refrigeradas por agua en unidades refrigeradas por aire
- Elimina los altos costes de agua y alcantarillado
- Elimina los problemas de corrosión asociados con las unidades refrigeradas por agua
- Excelente para la recuperación de calor
- Tecnología de transferencia de calor de última generación
- Patas desmontables en ACOC (se envían sin coser). Patas de montaje fijas en ACOCH
- CRN disponible