Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño400
Detalles
- Material del armarioAcero con acabado esmaltado horneado
- Material del núcleoPlaca y barra de aluminio soldado
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Presión máxima de funcionamiento250
- Material del motorTEFC
- SerieAHP
- Material de la cubiertaAcero pintado
Descripción general
- Línea completa de tamaños y características
- Barra soldada y núcleo de aluminio de la placa
- Eficiencia energética
- Alto rendimiento
- Flujos altos 400-3500 CFM
- Flujo de aire vertical (AHP) u horizontal (AHPH)
- Diseño compacto de alta tecnología
- Construcción resistente para trabajos pesados
- Excelente para la recuperación de calor
- Patas desmontables en AHP (se envían sin coser). Pies de montaje fijo en algunos modelos AHPH
- CRN disponible