Motion
EC-1224-6-T CUBIERTA Y TUBO

THERMAL TRANSFER PROD LTD
EC-1224-6-T SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11961185
No. Fabricante EC-1224-6-T SHELL & TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
EC-1224-6-T SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11961185
No. Fabricante EC-1224-6-T SHELL & TUBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    6
  • Tamaño
    1224

Detalles

  • Material del deflector
    Acero
  • Descripción
    EC-1224-6-T CUBIERTA Y TUBO
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Serie
    CE
  • Material de la carcasa
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
202182 EC-1224-6-T CUBIERTA Y TUBO
  • Construcción de carcasa de acero resistente
  • Tamaño de tubo de 3/8"
  • Diámetro de la carcasa más grande que EK
  • Diámetro máximo de 8.50"
  • Alta capacidad y rendimiento de flujo
  • Diseño de paquete con aletas de alta eficiencia
  • Tapas de extremo extraíbles para facilitar la limpieza de los tubos
  • Soportes de montaje incluidos: pueden girarse para una instalación sencilla
  • NPT
  • AAG
  • BSPP
  • Conexiones de brida o BSPT