Motion
BOL-16-2-0 CINTA

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BOL-16-2-0 RIBBON

BOL-16-2-0 CINTA
Artículo MI #11961248
No. Fabricante BOL-16-2-0 RIBBON
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BOL-16-2-0 RIBBON

BOL-16-2-0 CINTA
Artículo MI #11961248
No. Fabricante BOL-16-2-0 RIBBON
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    16

Detalles

  • Omisión
    Sin derivación
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Material del núcleo
    Placa y barra de aluminio soldado
  • Material de la hoja del ventilador
    Buje de aluminio, hojas de plástico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Presión máxima de funcionamiento
    250
  • Material del motor
    TEFC e IEC
  • Serie
    BOL
  • Material de la cubierta
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
203185-NM BOL-16-2-0 BANDA
  • Núcleo de aluminio soldado para barras y placas
  • Proporciona la mejor transferencia de calor por tamaño de envolvente dado a la vez que minimiza la caída de presión
  • El diseño de la aleta del lado del aire minimiza la contaminación y la presión estática, lo que garantiza una
  • rendimiento fiable
  • Los accesorios/puertos y colectores soldados garantizan la integridad estructural
  • Puertos SAE estándar – NPT y BSPP disponibles
  • Hay unidades personalizadas disponibles para cumplir con los requisitos de rendimiento específicos de su equipo original
  • Núcleo T-BAR opcional para aceites de alta viscosidad u otros fluidos altamente sucios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron