Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cotilo4.0000 pulg.
- Tamaño812
Detalles
- Material del deflectorAcero inoxidable
- DescripciónUC-812-2.9-6-F-SS-SB-S CUBIERTA Y TUBO
- Material del bonete finalAcero inoxidable
- Material de la juntaFibra de no amianto/goma de nitrilo
- Temperatura máxima de funcionamiento400
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases4
- SerieUC
- Material de la carcasaAcero/316L acero inoxidable (UCV)
- Material de los tubosCobre
Descripción general
- Vapor y grandes diferenciales de temperatura
- Tubo en “U”
- Conjunto de tubos extraíbles para mantenimiento
- Tubos de 3/8"
- Cámara de expansión integrada
- Conexiones roscadas o bridadas
- Soportes de montaje incluidos
- Conjunto de carcasa de acero
- Reduce las tensiones de expansión térmica