Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector4.5
- Tamaño1002
- Diámetro del tubo3/8 pulg.
Detalles
- Material del deflectorLatón
- DescripciónB-1002-C6-O-BR-CN-B INTERCAMBIADOR DE CALOR
- Material del bonete finalBronce
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Material del soporte de montajeAcero
- SerieB
- Material de la carcasaAcero o latón
Descripción general
- Intercambio térmico de Young Touchstone
- Precio competitivo
- Tubos de 1/4" o 3/8" disponibles
- Aplicaciones de agua a agua
- Aplicaciones de agua de mar
- NPT
- Junta tórica SAE
- Brida SAE
- Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
- Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
- Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )


