Motion
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO OCA-2000-2-30-3

THERMAL TRANSFER PROD LTD
OCA-2000-2-30-3 FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11961455
No. Fabricante OCA-2000-2-30-3 FLUID COOLING FAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
OCA-2000-2-30-3 FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11961455
No. Fabricante OCA-2000-2-30-3 FLUID COOLING FAN

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Omisión
    30
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Material del núcleo
    Aluminio soldado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Serie
    OCA

Descripción general

Descripción del fabricante
207592-3PH OCA-2000-2-30-3 REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
  • Alta eficiencia
  • peso ligero
  • diseño de núcleo extruido de baja contaminación
  • Construcción resistente con un núcleo de aluminio soldado patentado T-BAR capturado en un marco de acero
  • Aplicaciones móviles e industriales
  • Alta capacidad de flujo; con un rango de flujo de 20-500 GPM
  • Capacidad para manejar fluidos de alta viscosidad como refrigeración de aceite de engranajes
  • Tamaños estándar disponibles con plazos de entrega cortos
  • Estándar refrigerado por ventilador cerrado – TEFC
  • Circuitos hidráulicos
  • Radiador joven – Intercambio OCS (aproximado)
  • American Industrial – Intercambio AOCS (aproximado)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron