Motion
SSCS-1024-5-6-F INTERCAMBIADOR DE CALOR

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SSCS-1024-5-6-F HEAT EXCHANGER

INTERCAMBIADOR DE CALOR
Artículo MI #11961466
No. Fabricante SSCS-1024-5-6-F HEAT EXCHANGER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SSCS-1024-5-6-F HEAT EXCHANGER

INTERCAMBIADOR DE CALOR
Artículo MI #11961466
No. Fabricante SSCS-1024-5-6-F HEAT EXCHANGER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    5
  • Tamaño
    1024
  • Diámetro del tubo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Acero inoxidable 316
  • Descripción
    SSCS-1024-5-6-F INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del soporte de montaje
    Acero suave
  • Serie
    SSCS
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316L

Descripción general

Descripción del fabricante
207737 SSCS-1024-5-6-F CUBIERTA Y TUBO
  • Preferido para nuevas aplicaciones de aceite-agua
  • Construcción en acero inoxidable tipo 316
  • Bajo coste
  • Diseños personalizados disponibles
  • Precio competitivo
  • NPT
  • Junta tórica SAE
  • Brida SAE
  • Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )
  • Clasificaciones TEMAC/CRN especiales disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron