Especificaciones
Detalles
- Omisión60
- Tipo de conexiónAAG
- Material del núcleoPlaca y barra de aluminio soldado
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Soporte de montajeAluminio soldado
- SerieMAR
Descripción general
- Ahora disponible con motores de ventilador de CC sin escobillas
- Núcleo de aluminio soldado con barra y placa
- Resistente
- ligero y compacto
- Proporciona la mejor transferencia de calor por tamaño de envolvente dado a la vez que minimiza la caída de presión
- El diseño de la aleta del lado del aire minimiza la contaminación y la presión estática, lo que garantiza una
- rendimiento fiable
- Ventiladores que cumplen con IP 68 (cepillado) y IP6k9k (sin escobillas) con motores totalmente sellados
- Los accesorios/puertos y colectores de aluminio soldado garantizan la integridad estructural
- Puertos SAE estándar – Puertos NPT y BSPP disponibles
- Hay unidades personalizadas disponibles para satisfacer sus requisitos de rendimiento específicos