Motion
ACOCH-1200-3 BOMBA

THERMAL TRANSFER PROD LTD
ACOCH-1200-3 RIBBON

ACOCH-1200-3 BOMBA
Artículo MI #11961660
No. Fabricante ACOCH-1200-3 RIBBON
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
ACOCH-1200-3 RIBBON

ACOCH-1200-3 BOMBA
Artículo MI #11961660
No. Fabricante ACOCH-1200-3 RIBBON
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1200

Detalles

  • Material del núcleo
    Placa y barra de aluminio soldado
  • Material de la hoja del ventilador
    Plástico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Presión máxima de funcionamiento
    250
  • Material del motor
    TEFC
  • Serie
    ACOCH
  • Material de la cubierta
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
213948 ACOCH-1200-3 BOMBA
  • Combinación de núcleos soldados: núcleo de aire y aceite
  • Núcleo/barra y placa de aluminio soldado
  • Excelente para conversiones de campo
  • Flujo de aire vertical
  • Diseño compacto
  • Peso ligero
  • Compacto
  • conjunto de núcleo de aluminio de alto rendimiento
  • Diseñado específicamente para compresores de tornillo giratorio
  • Ideal para convertir unidades refrigeradas por agua en unidades refrigeradas por aire
  • Elimina los altos costes de agua y alcantarillado
  • Elimina los problemas de corrosión asociados con las unidades refrigeradas por agua
  • Excelente para la recuperación de calor
  • Tecnología de transferencia de calor de última generación
  • Patas desmontables en ACOC (se envían sin coser). Patas de montaje fijas en ACOCH
  • CRN disponible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo