Motion
AOL-2000-S
RIBBON - Serie AOL, tamaño 2000, sin accionamiento de motor, tamaño de puerto 2 NPT 2-1
Artículo MI #11961717
No. Fabricante AOL-2000-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RIBBON - Serie AOL, tamaño 2000, sin accionamiento de motor, tamaño de puerto 2 NPT 2-1
Artículo MI #11961717
No. Fabricante AOL-2000-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    2-1/2 NPT
  • Tamaño
    2000
  • Tamaño de la unidad
    2000
  • Peso
    482

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Material del núcleo
    Barra y placa de aluminio soldado
  • Tipo de variador
    Sin motor
  • Material de la hoja del ventilador
    Buje de aluminio, hojas de plástico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Presión máxima de funcionamiento
    250
  • Material del motor
    TEFC
  • Temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Serie
    AOL
  • Material de la cubierta
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
215561 AOL-2000-S BOMBA FUNDAMENTAL
  • Flujo de aceite grande
  • Alto rendimiento
  • Obligación industrial
  • Barra de aluminio soldado y núcleo de placa
  • Todo el conjunto del núcleo de aluminio
  • Elimina los altos costes de agua y alcantarillado
  • Elimina los problemas de corrosión asociados con las unidades refrigeradas por agua
  • El flujo de aire vertical funciona bien para la recuperación de calor
  • Tecnología de placa P-BAR y núcleo de barra
  • Diseño de aleta lateral de aire de alto rendimiento
  • Piernas desmontables (se envían sueltas)
  • CRN disponible*

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo