Especificaciones
Dimensiones
- Peso44.7
Detalles
- Acoplamiento de revestimiento de materialAcero inoxidable 316
- Temperatura máxima de funcionamiento437 °F
- SerieBPSW
- Presión de prueba450 psi
Descripción general
- Plazo de entrega corto
- Placa apilada
- Acero inoxidable
- Soldadura de cobre (opción de níquel)
- Aplicaciones de aceite a agua
- Alto rendimiento
- Diseño compacto
- Conexiones SAE
- Placas de acero inoxidable tipo 316 resistentes a la corrosión
- Espárragos de montaje estándar (excepto placas 8x3 )
- Conexiones de aceite SAE
- Conexiones de agua NPT