Motion
AHP-400-C (SOLO NÚCLEO) REFRIGERACIÓN POR AIRE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AHP-400-C (CORE ONLY) AIR COOLING

AHP-400-C (SOLO NÚCLEO) REFRIGERACIÓN POR AIRE
Artículo MI #11961785
No. Fabricante AHP-400-C (CORE ONLY) AIR COOLING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AHP-400-C (CORE ONLY) AIR COOLING

AHP-400-C (SOLO NÚCLEO) REFRIGERACIÓN POR AIRE
Artículo MI #11961785
No. Fabricante AHP-400-C (CORE ONLY) AIR COOLING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    400

Detalles

  • Material del armario
    Acero con acabado esmaltado horneado
  • Material del núcleo
    Placa y barra de aluminio soldado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Presión máxima de funcionamiento
    250
  • Material del motor
    TEFC
  • Serie
    HPA
  • Material de la cubierta
    Acero pintado

Descripción general

Descripción del fabricante
219103 AHP-400-C (SOLO NÚCLEO) REFRIGERACIÓN POR AIRE
  • Línea completa de tamaños y características
  • Barra soldada y núcleo de aluminio de la placa
  • Eficiencia energética
  • Alto rendimiento
  • Flujos altos 400-3500 CFM
  • Flujo de aire vertical (AHP) u horizontal (AHPH)
  • Diseño compacto de alta tecnología
  • Construcción resistente para trabajos pesados
  • Excelente para la recuperación de calor
  • Patas desmontables en AHP (se envían sin coser). Pies de montaje fijo en algunos modelos AHPH
  • CRN disponible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"