Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño51
Detalles
- Tipo de conexiónAAG
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Presión máxima de funcionamiento300
- SerieDH
- Presión de prueba300 psi
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAluminio
Descripción general
- Intercambio Hayden
- Excelente para refrigeración de montaje frontal en radiador
- Tamaño de tubo 3/4”
- Aleta de acero o aluminio
- Colectores de cobre: una fila
- Colectores de acero: dos filas
- Turbuladores de aceite de alto rendimiento
- Diseños resistentes de acero para uso fuera de carretera disponibles
- El aceite fluye a 150 GPM
- eliminación de calor a 175
- 000 BTU/HR