Especificaciones
Dimensiones
- Altura total12.7300 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Tamaño216
- Tamaño de la unidad216
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Tipo de conexiónAAG
- Caudal150 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Presión máxima de funcionamiento300
- Temperatura de funcionamiento350 °F
- SerieDH
- Presión de prueba300 psi
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAluminio
Descripción general
- Intercambio Hayden
- Excelente para refrigeración de montaje frontal en radiador
- Tamaño de tubo 3/4”
- Aleta de acero o aluminio
- Colectores de cobre: una fila
- Colectores de acero: dos filas
- Turbuladores de aceite de alto rendimiento
- Diseños resistentes de acero para uso fuera de carretera disponibles
- El aceite fluye a 150 GPM
- eliminación de calor a 175
- 000 BTU/HR