Motion
C-1760-8.4-6-O INTERCAMBIADOR DE CALOR

THERMAL TRANSFER PROD LTD
C-1760-8.4-6-O HEAT EXCHANGER

INTERCAMBIADOR DE CALOR - Serie C, 1 pasada, 8.0000 pulg. de diámetro de la carcasa, 8.4 de separación entre deflectores, carcasa de acero al carbono, tubos de cobre, deflector de acero al carbono, junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #11963053
No. Fabricante C-1760-8.4-6-O HEAT EXCHANGER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
C-1760-8.4-6-O HEAT EXCHANGER

INTERCAMBIADOR DE CALOR - Serie C, 1 pasada, 8.0000 pulg. de diámetro de la carcasa, 8.4 de separación entre deflectores, carcasa de acero al carbono, tubos de cobre, deflector de acero al carbono, junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #11963053
No. Fabricante C-1760-8.4-6-O HEAT EXCHANGER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    8.4
  • Diámetro del cotilo
    8.0000 pulg.
  • Tamaño
    1760
  • Diámetro del tubo
    6 - 3/8 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Acero al carbono
  • Descripción
    C-1760-8.4-6-O INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del soporte de montaje
    Acero al carbono
  • Número de pases
    1
  • Serie
    C
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
79809 C-1760-8.4-6-O CUBIERTA Y TUBO
  • Preferido para nuevas aplicaciones de aceite-agua
  • Construcción de acero resistente
  • Bajo coste
  • NPT
  • Junta tórica SAE
  • Brida SAE
  • Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron