Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector1.125
- Diámetro del cotilo2.1250 pulg.
- Tamaño401
- Diámetro del tubo1/4 pulg.
Detalles
- Material del deflectorLatón
- DescripciónB-401-A4-O-BR-B INTERCAMBIADOR DE CALOR
- Material del bonete finalBronce
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases1
- SerieB
- Material de la carcasaAcero o latón
- Material de los tubosCobre
Descripción general
- Intercambio térmico de Young Touchstone
- Precio competitivo
- Tubos de 1/4" o 3/8" disponibles
- Aplicaciones de agua a agua
- Aplicaciones de agua de mar
- NPT
- Junta tórica SAE
- Brida SAE
- Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
- Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
- Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )