Especificaciones
Detalles
- Tipo de conexiónAAG
- Desplazamiento.22in3/ Rev.
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- SerieMF
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAcero
Descripción general
- Similar a la serie M con ventilador de CC o motor hidráulico
- Tamaño de tubo de 3/8"
- Aletas de aluminio Motor de bajo consumo de 12 o 24 V CC
- Construcción de alta resistencia
- Motores hidráulicos de larga duración
- Eliminación de calor a 50
- 000 BTU/HR
- El aceite fluye a 150 GPM
- Soportes de montaje incluidos
- AAG
- Conexiones de aceite de ensanchamiento NPT o 37°
- Colectores de acero resistentes