Motion
GRT15002038.00

GROVE GEAR
GRT15002038.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 1.5400 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.7500 pulg., Salida derecha, 56C tramas
Artículo MI #11964719
No. Fabricante GRT15002038.00
Precio1,532.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT15002038.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 1.5400 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.7500 pulg., Salida derecha, 56C tramas
Artículo MI #11964719
No. Fabricante GRT15002038.00
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
Su precio$1,532.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    815
  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.2500 pulg., 133.35 mm
  • Longitud de la carcasa
    5.5600 pulg., 141.22 mm
  • Ancho de la carcasa
    8.3700 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    5.5600 pulg., 141.22 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    815
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    370 pulg./lb;41.8 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    860 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Peso
    24 lb, 10.886 kg
  • Ancho
    6.5000 pulg., 165.10 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.368 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.368 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TMQ815-7.5-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.522 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    1.368 hp;1.02 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3825.46 N, 860 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    370 pulg-lbs;41.8 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT15002038.00 CAJA DE ENGRANAJES DE ARO