Motion
SHD92005

TEKTON, INC
SHD92005

1/2 Inch Drive Deep 6-Point Socket Set with Rails and Tray, 16-Piece (3/8 - 1-5/16 in.)
Artículo MI #11977690
No. Fabricante SHD92005
Precio189.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHD92005

1/2 Inch Drive Deep 6-Point Socket Set with Rails and Tray, 16-Piece (3/8 - 1-5/16 in.)
Artículo MI #11977690
No. Fabricante SHD92005
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
Precio189.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in
  • Tamaño máx.
    1-5/16 pulg.
  • Tamaño mín.
    3/8 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    16
  • Puntos de conexión
    6 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
TOMA DE 6-POINT SHD92005 1/2"
  • La abertura de 6 puntos proporciona un ajuste exacto ideal para cabezas de sujetador hexagonales
  • La geometría de la cavidad está diseñada para aplicar fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
  • Las tomas de longitud profunda llegan a los pocillos y se adaptan al exceso de roscas de los ejes más largos
  • Las marcas de tamaño extragrandes estampadas son fáciles de leer y no se desgastan
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
  • El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
  • El riel de toma de giro para bloquear organiza y sujeta de forma segura las tomas en su lugar, tanto en la caja de herramientas como sobre la marcha