Motion
SHD92010

TEKTON, INC
SHD92010

Juego de zócalos de 6-Point con unidad de 1/2 pulgadas, 29-Piece (10 - 38 mm)
Artículo MI #11977693
No. Fabricante SHD92010
Precio217.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHD92010

Juego de zócalos de 6-Point con unidad de 1/2 pulgadas, 29-Piece (10 - 38 mm)
Artículo MI #11977693
No. Fabricante SHD92010
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
Precio217.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in
  • Tamaño máx.
    38 mm
  • Tamaño mín.
    10 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    16
  • Puntos de conexión
    6 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 6-POINT DE SHD92010 1/2",
  • La abertura de 6 puntos proporciona un ajuste exacto ideal para cabezas de sujetador hexagonales
  • La geometría de la cavidad está diseñada para aplicar fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
  • La toma de longitud estándar es relativamente versátil y adecuada para una amplia gama de aplicaciones
  • Las marcas de tamaño extragrandes estampadas son fáciles de leer y no se desgastan
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
  • El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores