Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónNLJ1.5/8TN BOLA LIGERA AUTOALINEABLEBRG
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl NLJ1.5/8TN es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.6250 pulg. con un diámetro exterior de 3.5000 pulg. y un ancho de 0.7500 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricanteNLJ1.5/8TN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023017164