Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6875 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.6875 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónNMJ3/4TN BOLA MEDIANA AUTOALINEABLEBRG
- Descripción largaEl NMJ3/4TN es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. con un diámetro exterior de 2.0000 pulg. y un ancho de 0.6875 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricanteNMJ3/4TN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023017577