Motion
416888V
Sello de aceite - Sólido, 4.5000 pulg. de diámetro del eje, 5.506 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general
Artículo MI #11978632
No. Fabricante 416888V
Precio117.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 4.5000 pulg. de diámetro del eje, 5.506 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general
Artículo MI #11978632
No. Fabricante 416888V
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
Precio117.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.506 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.5000 pulg.
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material
    Fluoroelastómero
  • Tipo de sello
    41
  • Serie
    410000
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE 416888V PULGADAS DE CALIBRE PEQUEÑO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"