Motion
2206-2RSTNC3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #11978716
No. Fabricante 2206-2RSTNC3
Precio341.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #11978716
No. Fabricante 2206-2RSTNC3
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
Precio341.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2206-2RSTNC3 BRG AUTOALIGABLE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática cuenta con un orificio de 30 mm, un orificio recto, un cierre doble sellado, 62 mm de diámetro exterior y 20 mm de ancho en cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    2206-2RSTNC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176414893
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176414893

Descripción general

Descripción del fabricante
2206-2RSTNC3 BRG AUTOALIGABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"