Especificaciones
Detalles
- Tipo de controlElectrohidráulico
- Desplazamiento36.9 cm3/r
- Rotación de entradaEn el sentido de las agujas del reloj
- Tipo de eje de entradaEje con chaveta
- Tipo de montajePie
- Ubicación del puertoPuerto axial
- Dirección de rotaciónEn el sentido de las agujas del reloj
- SerieA
- Tipo de ejeCon clave
Descripción general
- ・Bomba de pistón - estándar\n・Control proporcional\n・Ahorro de energía y detección de carga\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 28MPa (4,060psi)\n